Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Leuze Electronic - AC-L300-PB30Adapté pour: Interverrouillages de sécurité L300 Dimensions: 13 mm x - 50132063

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - AC-L300-PB30Adapté pour: Interverrouillages de sécurité L300 Dimensions: 13 mm x

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533132063

Réf. Fournisseur

50132063

Marque

Leuze Electronic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Adapté pour: Interverrouillages de sécurité L300 Dimensions: 13 mm x 30 mm Taille du filetage: M10 Poids net: 15 g eCl@ss 9.0: 27272692 Numéro de tarif douanier: 85369095

Un produit Leuze Electronic

Découvrez toute la gamme Leuze Electronic