Leuze Electronic - AMS 355i 120Prémonté avec: Plaque de montage Source lumineuse: Laser Classe de p - 50113718

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - AMS 355i 120Prémonté avec: Plaque de montage Source lumineuse: Laser Classe de p

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe d'échantillonnage - autre

  • finition de la solution analogique - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • finition de la fonction de commutation - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533113718

Réf. Fournisseur

50113718

Marque

Leuze Electronic

principe d'échantillonnage:

autre

finition de la solution analogique:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d’alimentation:

18...30 V

largeur du capteur:

84 mm

hauteur du capteur:

166.5 mm

longueur du capteur:

159 mm

procédé de réglage:

ajustage manuel

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

résolution géométrique:

10 mm

classe de protection des lasers:

classe 2

type de lumière:

diode laser, lumière rouge

procédé de mesure de distance optique:

autre

standard pour interfaces:

DeviceNet

indice de protection (IP):

IP65

type de tension:

DC

température ambiante:

-5...50 °C

message avant défaillance:

Non

matériau de la surface optique:

verre

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la gaine de câble:

autre

avec fonction temporelle:

Non

Prémonté avec: Plaque de montage Source lumineuse: Laser Classe de protection: 2 Plage de mesure: 200 ... 120.000 mm Exactitude absolue de la mesure: 2 mm Reproductibilité (3 sigm