Leuze Electronic - BCB G30 H47 ML GContenu: 10 Dimensions: 47 mm x 30 mm Taille du quadrillage: 30 - 50144235

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - BCB G30 H47 ML GContenu: 10 Dimensions: 47 mm x 30 mm Taille du quadrillage: 30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533002264

Réf. Fournisseur

50144235

Marque

Leuze Electronic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Contenu: 10 Dimensions: 47 mm x 30 mm Taille du quadrillage: 30 mm Codage de la bande à codes à barres: GG1 Couleur: Rouge eCl@ss 9.0: 27280192 Numéro de tarif douanier: 48211010

Un produit Leuze Electronic

Découvrez toute la gamme Leuze Electronic