Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Leuze Electronic - BCB G40 H25 L100Adapté pour: Système de positionnement à codes à barres, série B - 50144199

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - BCB G40 H25 L100Adapté pour: Système de positionnement à codes à barres, série B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533002276

Réf. Fournisseur

50144199

Marque

Leuze Electronic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Adapté pour: Système de positionnement à codes à barres, série BPS 300i Dimensions: 25 mm x 100.000 mm Taille du quadrillage: 40 mm Poids net: 686 g eCl@ss 9.0: 27280192 Numéro de

Un produit Leuze Electronic

Découvrez toute la gamme Leuze Electronic