Leuze Electronic - BCL 338i SL 102 F007Fonctions: Mode d'alignement, Affichage à LED, AutoConfig, A - 50141825

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - fiche
classe de protection des lasers - classe 1
classe de protection du matériel - classe de protection 3
largeur du capteur - 95 mm
hauteur du capteur - 44 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00533001429
Réf. Fournisseur
50141825
Marque
Leuze Electronic
finition du raccordement électrique:
fiche
classe de protection des lasers:
classe 1
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
95 mm
hauteur du capteur:
44 mm
longueur du capteur:
68 mm
avec sortie de signalisation configurable:
Oui
température ambiante:
0...40 °C
tension d'alimentation de courant nominal CC:
18...30 V
type de tension:
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec sortie du champ d'alerte:
Non
longueur d'onde du capteur:
655 nm
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
Un produit Leuze Electronic
Découvrez toute la gamme Leuze Electronic


