Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Leuze Electronic - BCL 501i ON 100Fonctions: AutoConfig, Affichage à LED, AutoControl, AutoReflAct, - 50105473

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - BCL 501i ON 100Fonctions: AutoConfig, Affichage à LED, AutoControl, AutoReflAct,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taux d'échantillonnage - 10 Hz

  • classe de protection des lasers - classe 2

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • largeur du capteur - 173 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533105473

Réf. Fournisseur

50105473

Marque

Leuze Electronic

taux d'échantillonnage:

10 Hz

classe de protection des lasers:

classe 2

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

173 mm

hauteur du capteur:

84 mm

longueur du capteur:

147 mm

avec sortie de signalisation configurable:

Oui

température ambiante:

0...40 °C

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec sortie du champ d'alerte:

Non

longueur d'onde du capteur:

650 nm

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Fonctions: AutoConfig, Affichage à LED, AutoControl, AutoReflAct, Comparaison au code de référence, Mode d'alignement, Technique des fragments de code Vitesse de balayage typique

Un produit Leuze Electronic

Découvrez toute la gamme Leuze Electronic