Leuze Electronic - BCL 900i SM 102Fonctions: Affichage à LED, AutoConfig, Mode d'alignement, Techni - 50129662

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • classe de protection des lasers - classe 2

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 2

  • finition de la sortie de commutation de l'OSSD - NPN

  • largeur du capteur - 216 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533129662

Réf. Fournisseur

50129662

Marque

Leuze Electronic

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

classe de protection des lasers:

classe 2

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

NPN

largeur du capteur:

216 mm

hauteur du capteur:

96 mm

longueur du capteur:

127 mm

avec sortie de signalisation configurable:

Oui

température ambiante:

0...50 °C

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec sortie du champ d'alerte:

Non

longueur d'onde du capteur:

650 nm

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Fonctions: Affichage à LED, AutoConfig, Mode d'alignement, Technique des fragments de code Vitesse de balayage typique: 1.000 scans/s Distance de lecture: 450 ... 1.700 mm Techniq

Un produit Leuze Electronic

Découvrez toute la gamme Leuze Electronic