Leuze Electronic - BPS 8 SM 102-01Message de données: Protocole binaire 1 Profondeur de champ: 80 . - 50104783

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe d'échantillonnage - autre

  • finition de la solution analogique - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • finition de la fonction de commutation - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533104783

Réf. Fournisseur

50104783

Marque

Leuze Electronic

principe d'échantillonnage:

autre

finition de la solution analogique:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d’alimentation:

4.9...5.4 V

largeur du capteur:

15 mm

hauteur du capteur:

48 mm

longueur du capteur:

40.3 mm

procédé de réglage:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

résolution géométrique:

100 mm

classe de protection des lasers:

classe 2

type de lumière:

diode laser, lumière rouge

courant de sortie max.:

100 mA

procédé de mesure de distance optique:

autre

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

température ambiante:

0...40 °C

message avant défaillance:

Non

matériau de la surface optique:

verre

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la gaine de câble:

autre

avec fonction temporelle:

Non

Message de données: Protocole binaire 1 Profondeur de champ: 80 ... 140 mm Source lumineuse: Laser Tension d'alimentation: 4,9 ... 5,4 V, CC Interface: RS 232 Dimensions: 15 mm x

Un produit Leuze Electronic

Découvrez toute la gamme Leuze Electronic