Leuze Electronic - BT856MApplication: Montage sur arête de 90° non biseautée Adapté pour: Scanner l - 53800135

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - BT856MApplication: Montage sur arête de 90° non biseautée Adapté pour: Scanner l

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533800135

Réf. Fournisseur

53800135

Marque

Leuze Electronic

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier de montage

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Application: Montage sur arête de 90° non biseautée Adapté pour: Scanner laser de sécurité RSL 400 Dimensions: 119 mm x 72 mm x 233,5 mm Couleur: Jaune, RAL 1021 Type de fixation,