Leuze Electronic - BTF815-30MApplication: Support pour montage au sol Adapté pour: Scanner laser de - 53800138

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533800138

Réf. Fournisseur

53800138

Marque

Leuze Electronic

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier de montage

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Application: Support pour montage au sol Adapté pour: Scanner laser de sécurité RSL 400 Dimensions: 217 mm x 512 mm x 295 mm Hauteur du plan de balayage, réglable: 75 ... 375 mm C