Leuze Electronic - BTF830MApplication: Équerre de montage pour le montage au sol Adapté pour: Scann - 53800133

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00533800133
Réf. Fournisseur
53800133
Marque
Leuze Electronic
type d'accessoire/pièce détachée:
étrier de montage
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Application: Équerre de montage pour le montage au sol Adapté pour: Scanner laser de sécurité RSL 400 Dimensions: 186 mm x 275 mm x 288 mm Hauteur du plan de balayage: 300 mm Coul


