Leuze Electronic - BTP800MAdapté pour: Équerre de montage BTF830M, Équerre de montage BTF815M Dimen - 53800131

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - BTP800MAdapté pour: Équerre de montage BTF830M, Équerre de montage BTF815M Dimen

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533800131

Réf. Fournisseur

53800131

Marque

Leuze Electronic

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier de montage

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Adapté pour: Équerre de montage BTF830M, Équerre de montage BTF815M Dimensions: 160 mm x 169 mm Couleur: Noir Matériau: Métallique Poids net: 600 g eCl@ss 9.0: 27273701 Numéro de