Non retournable

Leuze Electronic - BTU804MAAdapté pour: Scanner laser de sécurité RSL 4x0.../CU411-RS4 Dimensions: - 53800136

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - BTU804MAAdapté pour: Scanner laser de sécurité RSL 4x0.../CU411-RS4 Dimensions:

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533800136

Réf. Fournisseur

53800136

Marque

Leuze Electronic

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier de montage

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Adapté pour: Scanner laser de sécurité RSL 4x0.../CU411-RS4 Dimensions: 142 mm x 7 mm x 154 mm Couleur: Noir Type de fixation, côté installation: Fixation traversante Type de fixa

Un produit Leuze Electronic

Découvrez toute la gamme Leuze Electronic