Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Leuze Electronic - CMS708i-ENC1-0480-0720Portée de fonctionnement: 0,1 ... 4,5 m, Portée garantie P - 50143574

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - CMS708i-ENC1-0480-0720Portée de fonctionnement: 0,1 ... 4,5 m, Portée garantie P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • résolution de la barrière photoélectrique - 5 mm

  • hauteur du champ de protection - 480 mm

  • finition de la sortie de commutation de l'OSSD - autre

  • type de tension - autre

  • indice de protection (IP) - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533001856

Réf. Fournisseur

50143574

Marque

Leuze Electronic

résolution de la barrière photoélectrique:

5 mm

hauteur du champ de protection:

480 mm

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

autre

type de tension:

autre

indice de protection (IP):

autre

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

4

fondu possible:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 0

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

possibilité de mise en cascade:

Non

température ambiante:

0...45 °C

avec fonction muting:

Non

override possible:

Non

résolution réduite:

Non

portée du champ de protection:

4.5 m

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

100...263 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

100...263 V

avec codage des faisceaux:

Oui

commande cadencée possible:

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

Portée de fonctionnement: 0,1 ... 4,5 m, Portée garantie Portée limite: 0,1 ... 6 m, Portée typique Profondeur de mesure 1: 480 mm Profondeur de mesure 2: 720 mm Tension d'aliment

Un produit Leuze Electronic

Découvrez toute la gamme Leuze Electronic