Leuze Electronic - CRT 448.S3/222-M12Modèle spécial: Entrée de synchronisation Portée de fonctionne - 50121293

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...28 V
finition du raccordement électrique - connecteur M12
procédé de mesure de détection des couleurs - méthode trichromatique active
type de lumière - LED multicolore
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00533121293
Réf. Fournisseur
50121293
Marque
Leuze Electronic
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...28 V
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
procédé de mesure de détection des couleurs:
méthode trichromatique active
type de lumière:
LED multicolore
type de tension:
DC
fréquence de commutation:
500 Hz
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la surface optique:
autre
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
17 mm
hauteur du capteur:
50 mm
longueur du capteur:
50 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
avec fonction de masquage:
Non
avec raccordement au conducteur de lumière:
Non
avec objectif interchangeable:
Non
avec fonction temporelle:
Non
température ambiante:
-10...55 °C
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Leuze Electronic
Découvrez toute la gamme Leuze Electronic


