Non retournable

Leuze Electronic - CSL505-InterfaceAdapté pour: Rideaux lumineux CSL 505 Fonctions: Appareil de con - 50132069

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - CSL505-InterfaceAdapté pour: Rideaux lumineux CSL 505 Fonctions: Appareil de con

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type d'écran - sans

  • avec mémoire de sauvegarde (enfichable sur un appareil portatif) - Non

  • compatible PC - Non

  • avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533132069

Réf. Fournisseur

50132069

Marque

Leuze Electronic

modèle:

autre

type d'écran:

sans

avec mémoire de sauvegarde (enfichable sur un appareil portatif):

Non

compatible PC:

Non

avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):

Non

avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):

Non

avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):

Non

avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):

Non

avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):

Non

avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:

Non

largeur:

26 mm

hauteur:

8 mm

profondeur:

103 mm

Adapté pour: Rideaux lumineux CSL 505 Fonctions: Appareil de configuration et de test Connexion: Sub-D Poids net: 281 g eCl@ss 9.0: 19200502 Numéro de tarif douanier: 90314990

Un produit Leuze Electronic

Découvrez toute la gamme Leuze Electronic