Leuze Electronic - CSL505-R05-115-M8Application: Détection précise d'objets Modèle spécial: Balayag - 50131310

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
résolution de la barrière photoélectrique - 7.5 mm
hauteur du capteur - 58 mm
hauteur du champ de protection - 115 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M8
finition de la sortie de commutation de l'OSSD - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00533131310
Réf. Fournisseur
50131310
Marque
Leuze Electronic
résolution de la barrière photoélectrique:
7.5 mm
hauteur du capteur:
58 mm
hauteur du champ de protection:
115 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
autre
longueur du capteur:
200 mm
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP65
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
2
fondu possible:
Non
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
12 mm
capacité de détection des éprouvettes:
7.5 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
possibilité de mise en cascade:
Non
zone de la livraison du système à sens unique:
récepteur
température ambiante:
-30...50 °C
avec fonction muting:
Non
temps de réponse:
1 ms
résolution réduite:
Non
portée du champ de protection:
5 m
tension d'alimentation de courant nominal CC:
18...30 V
avec codage des faisceaux:
Oui
commande cadencée possible:
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
Un produit Leuze Electronic
Découvrez toute la gamme Leuze Electronic


