Non retournable

Leuze Electronic - CSL505-R12.5-688-M8Application: Détection précise d'objets Modèle spécial: Balay - 50131325

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - CSL505-R12.5-688-M8Application: Détection précise d'objets Modèle spécial: Balay

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • résolution de la barrière photoélectrique - 15 mm

  • hauteur du capteur - 27 mm

  • hauteur du champ de protection - 688 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • finition de la sortie de commutation de l'OSSD - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533131325

Réf. Fournisseur

50131325

Marque

Leuze Electronic

résolution de la barrière photoélectrique:

15 mm

hauteur du capteur:

27 mm

hauteur du champ de protection:

688 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

autre

longueur du capteur:

750 mm

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP65

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

fondu possible:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

10 mm

capacité de détection des éprouvettes:

15 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

possibilité de mise en cascade:

Non

zone de la livraison du système à sens unique:

récepteur

température ambiante:

-30...50 °C

avec fonction muting:

Non

temps de réponse:

1 ms

résolution réduite:

Non

portée du champ de protection:

5 m

tension d'alimentation de courant nominal CC:

18...30 V

avec codage des faisceaux:

Oui

commande cadencée possible:

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

Application: Détection précise d'objets Modèle spécial: Balayage à faisceaux parallèles, Balayage à faisceaux croisés, Balayage à faisceaux diagonaux, Entrée d'apprentissag e, Sor

Un produit Leuze Electronic

Découvrez toute la gamme Leuze Electronic