Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Leuze Electronic - DB 112 UP.1-20,1500Principe physique: Ultrasons Portée de fonctionnement: 0,015 - 50108999

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la longueur - 15...15 mm

  • longueur du capteur - 20 mm

  • diamètre du capteur - 12 mm

  • distance ajustable - 15...15 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533108999

Réf. Fournisseur

50108999

Marque

Leuze Electronic

plage de mesure de la longueur:

15...15 mm

longueur du capteur:

20 mm

diamètre du capteur:

12 mm

distance ajustable:

15...15 mm

Principe physique: Ultrasons Portée de fonctionnement: 0,015 ... 0,03 m Connexion: Câble à connecteur rond, M8, 1.500 mm, 3 pôles Dimensions: 12 mm x 20 mm Taille du filetage: M12

Un produit Leuze Electronic

Découvrez toute la gamme Leuze Electronic