Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Leuze Electronic - DCR 1048i ADJ-8F4-102-M4-TDPMFonctions logicielles: Compter les codes, Détecter - 50147801

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - DCR 1048i ADJ-8F4-102-M4-TDPMFonctions logicielles: Compter les codes, Détecter

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 5

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • largeur du capteur - 45 mm

  • hauteur du capteur - 85 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533002828

Réf. Fournisseur

50147801

Marque

Leuze Electronic

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

5

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

45 mm

hauteur du capteur:

85 mm

longueur du capteur:

35 mm

avec sortie de signalisation configurable:

Oui

température ambiante:

0...50 °C

tension d'alimentation de courant nominal CC:

18...30 V

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec sortie du champ d'alerte:

Non

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Fonctions logicielles: Compter les codes, Détecter les codes, DPM (codes marqués directement), Lecture des codes 1D, Lecture des cod es 2D, Localiser les codes Distance de lecture

Un produit Leuze Electronic

Découvrez toute la gamme Leuze Electronic