Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Leuze Electronic - DCR 258i FIX-M1-102-R3-PModèle spécial: Filtre polarisant Fonctions logicielles: - 50146003

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - DCR 258i FIX-M1-102-R3-PModèle spécial: Filtre polarisant Fonctions logicielles:

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - montage fixe

  • portée de transmission max. - 220 mm

  • type d'interface - RS-232

  • avec objectif interchangeable - Non

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533002777

Réf. Fournisseur

50146003

Marque

Leuze Electronic

modèle:

montage fixe

portée de transmission max.:

220 mm

type d'interface:

RS-232

avec objectif interchangeable:

Non

indice de protection (IP):

IP65

nombre de sorties numériques:

1

nombre d’entrées numériques:

1

tension nominale DC:

30 V

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

type de fixation:

autre

largeur:

43 mm

hauteur:

61 mm

profondeur:

44 mm

Modèle spécial: Filtre polarisant Fonctions logicielles: Lecture des codes 1D, Lecture des codes 2D Distance de lecture: 50 ... 220 mm Source lumineuse: LED, Rouge Résolution camé

Un produit Leuze Electronic

Découvrez toute la gamme Leuze Electronic