Non retournable

Leuze Electronic - DCR50M2/R2Modèle spécial: Module moteur de lecture Fonctions logicielles: Lectur - 50135000

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - montage fixe

  • portée de transmission max. - 425 mm

  • type d'interface - RS-232

  • avec objectif interchangeable - Non

  • indice de protection (IP) - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533135000

Réf. Fournisseur

50135000

Marque

Leuze Electronic

modèle:

montage fixe

portée de transmission max.:

425 mm

type d'interface:

RS-232

avec objectif interchangeable:

Non

indice de protection (IP):

autre

nombre de sorties numériques:

1

nombre d’entrées numériques:

1

tension nominale DC:

5.25 V

consommation d'électricité max.:

0.3 A

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

type de fixation:

autre

largeur:

31.6 mm

hauteur:

12.7 mm

profondeur:

27.5 mm

Modèle spécial: Module moteur de lecture Fonctions logicielles: Lecture des codes 2D, Lecture des codes 1D Distance de lecture: 30 ... 425 mm Résolution caméra, horizontale: 1.280

Un produit Leuze Electronic

Découvrez toute la gamme Leuze Electronic