Leuze Electronic - DDLS 508 120.4 L Prémonté sur: Plaque de montage Modèle spécial: Exploitation d' - 50132928


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
côté primaire de service - autre
type de raccordement côté primaire - autre
bidirectionnel - Non
séparation galvanique - sans
côté secondaire de service - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Transmission de données optiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533132928
Réf. Fournisseur
50132928
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
côté primaire de service:
autre
type de raccordement côté primaire:
autre
bidirectionnel:
Non
séparation galvanique:
sans
côté secondaire de service:
autre
type de raccordement côté secondaire:
autre
protection contre les surintensités:
Non
consommation électrique nominale:
0 mA