Non retournable

Leuze Electronic - DMU318-1200/CT-M12Modèle spécial: Entrée d'apprentissage Angle d'ouverture: 8 ° - 50136077

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la solution analogique - 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • procédé de réglage - autre

  • plage de mesure de la longueur - 80...1200 mm

  • type de construction du boîtier - cylindre poli

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533136077

Réf. Fournisseur

50136077

Marque

Leuze Electronic

finition de la solution analogique:

0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

procédé de réglage:

autre

plage de mesure de la longueur:

80...1200 mm

type de construction du boîtier:

cylindre poli

finition de la fonction de commutation:

autre

zone aveugle:

80 mm

longueur du capteur:

60.3 mm

diamètre du capteur:

18 mm

distance ajustable:

80...1200 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

courant à vide:

35 mA

température ambiante:

-20...70 °C

tension d’alimentation:

10...30 V

précision de répétition relative:

0.5 %

type de tension:

DC

synchronisation possible:

Non

matériau de la surface active du capteur:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

Modèle spécial: Entrée d'apprentissage Angle d'ouverture: 8 ° Plage de mesure: 80 ... 1.200 mm Résolution géométrique: < 2 mm Tension d'alimentation: 10 ... 30 V, CC Sortie analog

Un produit Leuze Electronic

Découvrez toute la gamme Leuze Electronic