Leuze Electronic - DMU430B-3000.X3/LTC-M12Modèle spécial: Fonctionnement multiplex, Fonctionnement - 50124265

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - DMU430B-3000.X3/LTC-M12Modèle spécial: Fonctionnement multiplex, Fonctionnement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la solution analogique - 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • procédé de réglage - ajustage manuel

  • plage de mesure de la longueur - 300...3000 mm

  • type de construction du boîtier - cylindre poli

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533124265

Réf. Fournisseur

50124265

Marque

Leuze Electronic

finition de la solution analogique:

0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

procédé de réglage:

ajustage manuel

plage de mesure de la longueur:

300...3000 mm

type de construction du boîtier:

cylindre poli

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur (NO/NC)

zone aveugle:

300 mm

largeur du capteur:

30 mm

hauteur du capteur:

0 mm

longueur du capteur:

90 mm

diamètre du capteur:

30 mm

distance ajustable:

300...3000 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

standard pour interfaces:

autre

courant à vide:

50 mA

écart de linéarité relatif:

0.5 %

courant de sortie max.:

150 mA

tension d’alimentation:

15...30 V

précision de répétition relative:

0.15 %

fréquence de commutation:

4 Hz

type de tension:

DC

synchronisation possible:

Non

matériau de la surface active du capteur:

céramique

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la gaine de câble:

autre

numéro AWG:

0

Modèle spécial: Fonctionnement multiplex, Fonctionnement synchrone Angle d'ouverture: 15 ° Plage de mesure: 300 ... 3.000 mm Résolution géométrique: 1,0 mm Tension d'alimentation:

Un produit Leuze Electronic

Découvrez toute la gamme Leuze Electronic