Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Leuze Electronic - ERS200-M0C1-M20-HLRAttribution des contacts: 1NF + 1NO Entrée de câble: 1 pièce( - 50149995

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - ERS200-M0C1-M20-HLRAttribution des contacts: 1NF + 1NO Entrée de câble: 1 pièce(

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de directions d'actionnement - 1

  • longueur max. de la tirette - 24 m

  • indice de protection (IP) - IP67

  • avec indicateur de tension - Non

  • couleur - rouge

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533002871

Réf. Fournisseur

50149995

Marque

Leuze Electronic

nombre de directions d'actionnement:

1

longueur max. de la tirette:

24 m

indice de protection (IP):

IP67

avec indicateur de tension:

Non

couleur:

rouge

température ambiante:

-25...80 °C

Attribution des contacts: 1NF + 1NO Entrée de câble: 1 pièce(s), M20 x 1,5 Connexion: Borne, 4 pôles Dimension: 40 mm x 49,5 mm x 138,5 mm Matériau du boîtier: Métallique Position

Un produit Leuze Electronic

Découvrez toute la gamme Leuze Electronic