🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Leuze Electronic - FBPS 648i 07 SM 110 DFonctions: Saisie de position sûre, Vitesse sûre SIL: 3, EN - 50140964

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - FBPS 648i 07 SM 110 DFonctions: Saisie de position sûre, Vitesse sûre SIL: 3, EN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533003627

Réf. Fournisseur

50140964

Marque

Leuze Electronic

Fonctions: Saisie de position sûre, Vitesse sûre SIL: 3, EN 61508 SIL.: 3, IEC/EN IEC 62061 Niveau de performance (PL): e, ISO / EN ISO 13849-1 Catégorie: 4, ISO / EN ISO 13849-1

Un produit Leuze Electronic

Découvrez toute la gamme Leuze Electronic