Leuze Electronic - GF-ETG-SI-610-IQPrincipe de fonctionnement: Principe de balayage Modèle spécial: - 50126474

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0

  • sortie analogique 0 V ... 10 V - Non

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique -10 V ... +10 V - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533126474

Réf. Fournisseur

50126474

Marque

Leuze Electronic

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec fonction de masquage:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 0

diamètre du capteur:

6 mm

type de construction du boîtier:

cylindre poli

température ambiante:

-30...180 °C

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la gaine de câble:

autre

matériau du cœur de fibre optique:

autre

avec fonction temporelle:

Non

Principe de fonctionnement: Principe de balayage Modèle spécial: Résistant à la chaleur Sortie du faisceau lumineux: Face Noyau de la fibre: Disposition des fibres 50% / 50%, Noya

Un produit Leuze Electronic

Découvrez toute la gamme Leuze Electronic