Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Leuze Electronic - GF-ETM-SS-402-IMPrincipe de fonctionnement: Principe de balayage Modèle spécial: - 50149673

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - GF-ETM-SS-402-IMPrincipe de fonctionnement: Principe de balayage Modèle spécial:

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0

  • sortie analogique 0 V ... 10 V - Non

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique -10 V ... +10 V - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533002893

Réf. Fournisseur

50149673

Marque

Leuze Electronic

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec fonction de masquage:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 0

diamètre du capteur:

4 mm

type de construction du boîtier:

cylindre poli

température ambiante:

-30...300 °C

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la gaine de câble:

autre

matériau du cœur de fibre optique:

verre

avec fonction temporelle:

Non

Principe de fonctionnement: Principe de balayage Modèle spécial: Résistant à la chaleur Sortie du faisceau lumineux: Frontale Noyau de la fibre: Noyau à fibre multiple, Dispositio

Un produit Leuze Electronic

Découvrez toute la gamme Leuze Electronic