Leuze Electronic - GF-LB-SS-820-SFPrincipe de fonctionnement: Principe unidirectionnel Type d'appar - 50142353

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0
sortie analogique 0 V ... 10 V - Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Non
sortie analogique -10 V ... +10 V - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00533001525
Réf. Fournisseur
50142353
Marque
Leuze Electronic
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec fonction de masquage:
Non
classe de protection du matériel:
classe de protection 0
diamètre du capteur:
4.5 mm
type de construction du boîtier:
cylindre poli
température ambiante:
-30...300 °C
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la gaine de câble:
autre
matériau du cœur de fibre optique:
autre
avec fonction temporelle:
Non


