Leuze Electronic - GF-LB-SS-840-SFPrincipe de fonctionnement: Principe unidirectionnel Type d'appar - 50142351

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - GF-LB-SS-840-SFPrincipe de fonctionnement: Principe unidirectionnel Type d'appar

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0

  • sortie analogique 0 V ... 10 V - Non

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique -10 V ... +10 V - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533001523

Réf. Fournisseur

50142351

Marque

Leuze Electronic

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec fonction de masquage:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 0

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la gaine de câble:

autre

matériau du cœur de fibre optique:

autre

avec fonction temporelle:

Non

Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel Type d'appareil: Fibre d?émission et de réception Modèle spécial: Résistant à la chaleur Sortie du faisceau lumineux: Latéral