Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Leuze Electronic - GSU 06/24-2Principe physique: Ultrasons Application: Détection d'étiquettes non - 50040191

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - GSU 06/24-2Principe physique: Ultrasons Application: Détection d'étiquettes non

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d’alimentation - 10...10 V

  • largeur du capteur - 16.5 mm

  • hauteur du capteur - 40 mm

  • longueur du capteur - 78 mm

  • courant à vide - 0 mA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533040191

Réf. Fournisseur

50040191

Marque

Leuze Electronic

tension d’alimentation:

10...10 V

largeur du capteur:

16.5 mm

hauteur du capteur:

40 mm

longueur du capteur:

78 mm

courant à vide:

0 mA

courant de sortie max.:

100 mA

température ambiante:

50...50 °C

Principe physique: Ultrasons Application: Détection d'étiquettes non transparentes, Détection d'étiquettes transparentes Largeur d'étiquette, min.: 10 mm Espace entre les étiquett

Un produit Leuze Electronic

Découvrez toute la gamme Leuze Electronic