Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Leuze Electronic - IT 1470g-2D-2USB-KITDistance de lecture: 5 ... 400 mm Résolution caméra, horizon - 50143601

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - IT 1470g-2D-2USB-KITDistance de lecture: 5 ... 400 mm Résolution caméra, horizon

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • portée de transmission max. - 400 mm

  • type d'interface - RS-232

  • avec objectif interchangeable - Non

  • indice de protection (IP) - IP40

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533001939

Réf. Fournisseur

50143601

Marque

Leuze Electronic

modèle:

autre

portée de transmission max.:

400 mm

type d'interface:

RS-232

avec objectif interchangeable:

Non

indice de protection (IP):

IP40

tension nominale DC:

5.5 V

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

type de fixation:

autre

largeur:

62 mm

hauteur:

169 mm

profondeur:

82 mm

Distance de lecture: 5 ... 400 mm Résolution caméra, horizontale: 1.040 px Interface: USB, RS 232 Connexion: RJ41 Dimensions: 62 mm x 169 mm x 82 mm Température ambiante, fonction

Un produit Leuze Electronic

Découvrez toute la gamme Leuze Electronic