Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Leuze Electronic - KF-ETW-K10-20Principe de fonctionnement: Principe de balayage Modèle spécial: Op - 50117734

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0

  • sortie analogique 0 V ... 10 V - Non

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique -10 V ... +10 V - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533117734

Réf. Fournisseur

50117734

Marque

Leuze Electronic

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec fonction de masquage:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 0

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la gaine de câble:

autre

matériau du cœur de fibre optique:

autre

avec fonction temporelle:

Non

Principe de fonctionnement: Principe de balayage Modèle spécial: Optique en V Sortie du faisceau lumineux: Latéral Noyau de la fibre: Noyau à fibre simple Diamètre minimal de l'ob

Un produit Leuze Electronic

Découvrez toute la gamme Leuze Electronic