Leuze Electronic - KFX-LY-320Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel Type d'appareil: - 50117773

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - KFX-LY-320Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel Type d'appareil:

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0

  • sortie analogique 0 V ... 10 V - Non

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique -10 V ... +10 V - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533117773

Réf. Fournisseur

50117773

Marque

Leuze Electronic

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec fonction de masquage:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 0

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la gaine de câble:

autre

matériau du cœur de fibre optique:

autre

avec fonction temporelle:

Non

Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel Type d'appareil: Fibre d?émission et de réception Sortie du faisceau lumineux: Frontale Noyau de la fibre: Noyau à fibre simpl