Leuze Electronic - KRT18BM.V2/G6T-M12Portée de fonctionnement: 13 mm, ± 3 mm Source lumineuse: LED, - 50131246

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de construction du boîtier - Quader

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • portée de détection nominale - 16000 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533131246

Réf. Fournisseur

50131246

Marque

Leuze Electronic

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de construction du boîtier:

Quader

courant de sortie max.:

100 mA

portée de détection nominale:

16000 mm

indice de protection (IP):

IP67

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

avec fonction de masquage:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...30 V

type de tension:

DC

hauteur du capteur:

47 mm

longueur du capteur:

32.5 mm

diamètre du capteur:

15 mm

procédé de réglage:

ajustage manuel

classe de protection des lasers:

autre

courant à vide:

0 mA

type de lumière:

LED multicolore

spot lumineux:

4 mm²

avec raccordement au conducteur de lumière:

Non

fréquence de commutation:

15000 Hz

température ambiante:

-40...60 °C

avec objectif interchangeable:

Non

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la gaine de câble:

autre

matériau du cœur de fibre optique:

autre

avec fonction temporelle:

Non

numéro AWG:

0

Portée de fonctionnement: 13 mm, ± 3 mm Source lumineuse: LED, RVB Tension d'alimentation: 12 ... 30 V, CC Sorties de commutation numériques: 2 pièce(s) Sortie de commutation 1: T

Un produit Leuze Electronic

Découvrez toute la gamme Leuze Electronic