Leuze Electronic - KRT18BW.V3/G6X-M12Portée de fonctionnement: 13 mm, ± 3 mm Source lumineuse: LED, - 50147606

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de construction du boîtier - Quader
courant de sortie max. - 100 mA
indice de protection (IP) - IP67
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00533002585
Réf. Fournisseur
50147606
Marque
Leuze Electronic
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de construction du boîtier:
Quader
courant de sortie max.:
100 mA
indice de protection (IP):
IP67
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
2
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
avec fonction de masquage:
Non
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...30 V
type de tension:
DC
largeur du capteur:
15 mm
hauteur du capteur:
47 mm
longueur du capteur:
32.5 mm
procédé de réglage:
Teach-In
classe de protection des lasers:
autre
courant à vide:
0 mA
type de lumière:
lumière blanche
avec raccordement au conducteur de lumière:
Non
température ambiante:
-40...60 °C
avec objectif interchangeable:
Non
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
autre
avec fonction temporelle:
Non
Un produit Leuze Electronic
Découvrez toute la gamme Leuze Electronic


