Leuze Electronic - LCS-1M18M-F08PNO-M12Distance de commutation Sn: 1 ... 8 mm Distance de commutati - 50135704

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - LCS-1M18M-F08PNO-M12Distance de commutation Sn: 1 ... 8 mm Distance de commutati

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • distance de commutation - 8 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533135704

Réf. Fournisseur

50135704

Marque

Leuze Electronic

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

distance de commutation:

8 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

diamètre du capteur:

18 mm

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

longueur du capteur:

88.5 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

0 mA

tension d’alimentation:

10...30 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

fréquence de commutation:

100 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec affichage du statut:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Distance de commutation Sn: 1 ... 8 mm Distance de commutation assurée: 8 mm Fonction de sortie: PNP, Contact de travail (NO) Connexion: Connecteur rond, M12, Plastique, 4 pôles F

Un produit Leuze Electronic

Découvrez toute la gamme Leuze Electronic