fin de vie

Leuze Electronic - Scanner laser ROD4-30 - 50110238

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taux d'échantillonnage - 25 Hz

  • nombre de champs de protection - 7

  • finition du raccordement électrique - autre

  • capacité de détection des éprouvettes - 5 mm

  • classe de protection des lasers - classe 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8499094213328

Réf. Sonepar

00533110238

Réf. Fournisseur

50110238

Marque

Leuze Electronic

taux d'échantillonnage:

25 Hz

nombre de champs de protection:

7

finition du raccordement électrique:

autre

capacité de détection des éprouvettes:

5 mm

classe de protection des lasers:

classe 1

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

4

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

PNP

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

140 mm

hauteur du capteur:

148 mm

longueur du capteur:

135 mm

avec sortie de signalisation configurable:

Oui

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

250 mA

température ambiante:

0...50 °C

temps de réponse:

40 ms

portée de la plage de mesure:

65 m

portée du champ de protection:

30 m

portée du champ d'alerte:

50 m

angle de balayage:

190 °

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec sortie du champ d'alerte:

Non

longueur d'onde du capteur:

905 nm

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Modèle spécial: Sortie d'avertissement Source lumineuse: Laser, Infrarouge Plage de mesure: 0 ... 65.000 mm Angle de détection: 190 ° Vitesse de balayage, surface: 25 scans-s Tens

Un produit Leuze Electronic

Découvrez toute la gamme Leuze Electronic