Leuze Electronic - LV463.7/L4Modèle spécial: Fonction temporelle Source lumineuse: LED Tension d'al - 50122460

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...24 V

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • indice de protection (IP) - IP50

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 2

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533122460

Réf. Fournisseur

50122460

Marque

Leuze Electronic

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...24 V

courant de sortie max.:

100 mA

indice de protection (IP):

IP50

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

avec fonction de masquage:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 0

type de tension:

DC

largeur de l'amplificateur:

10 mm

hauteur de l'amplificateur:

31.5 mm

longueur de l'amplificateur:

72 mm

indication:

LED

type de construction du boîtier:

Quader

courant à vide:

40 mA

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

fréquence de commutation:

2500 Hz

température ambiante:

-10...55 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

autre

matériau du cœur de fibre optique:

autre

avec fonction temporelle:

Non

Modèle spécial: Fonction temporelle Source lumineuse: LED Tension d'alimentation: 12 ... 24 V, CC Sorties de commutation numériques: 2 pièce(s) Sortie de commutation 1: Transistor

Un produit Leuze Electronic

Découvrez toute la gamme Leuze Electronic