Leuze Electronic - MLC510R14-2400Pack fonctionnel: Basic Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Ni - 68001124

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • résolution de la barrière photoélectrique - 14 mm

  • hauteur du capteur - 2466 mm

  • hauteur du champ de protection - 2400 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation de l'OSSD - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533001128

Réf. Fournisseur

68001124

Marque

Leuze Electronic

résolution de la barrière photoélectrique:

14 mm

hauteur du capteur:

2466 mm

hauteur du champ de protection:

2400 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

autre

longueur du capteur:

35.4 mm

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP65

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

2

nombre de sorties retardées protégées:

2

fondu possible:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

29 mm

capacité de détection des éprouvettes:

14 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

possibilité de mise en cascade:

Non

zone de la livraison du système à sens unique:

récepteur

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

380 mA

température ambiante:

-15...55 °C

avec fonction muting:

Non

override possible:

Non

temps de réponse:

51 ms

résolution réduite:

Non

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

18 V

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

avec codage des faisceaux:

Oui

commande cadencée possible:

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

Pack fonctionnel: Basic Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Niveau de performance (PL): e, EN ISO 13849-1 Catégorie: 4, EN ISO 13849 Résolution: 14 mm Hauteur du champ de prot