Leuze Electronic - MLC510R30-1650/AType: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Niveau de performance (P - 68007316

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
résolution de la barrière photoélectrique - 30 mm
hauteur du capteur - 1716 mm
hauteur du champ de protection - 1650 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00533007316
Réf. Fournisseur
68007316
Marque
Leuze Electronic
résolution de la barrière photoélectrique:
30 mm
hauteur du capteur:
1716 mm
hauteur du champ de protection:
1650 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
autre
longueur du capteur:
35.4 mm
type de tension:
autre
indice de protection (IP):
IP65
fondu possible:
Non
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
AS-Interface Safety at Work
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
29 mm
capacité de détection des éprouvettes:
30 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
possibilité de mise en cascade:
Non
zone de la livraison du système à sens unique:
récepteur
température ambiante:
0...55 °C
avec fonction muting:
Non
override possible:
Non
temps de réponse:
15 ms
résolution réduite:
Non
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
avec codage des faisceaux:
Oui
commande cadencée possible:
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre





