Leuze Electronic - MLC511R30-1500.1Pack fonctionnel: Basic Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 - 68025315

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - MLC511R30-1500.1Pack fonctionnel: Basic Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • résolution de la barrière photoélectrique - 30 mm

  • hauteur du capteur - 1.566 mm

  • hauteur du champ de protection - 1.5 mm

  • finition de la sortie de commutation de l'OSSD - PNP

  • longueur du capteur - 354 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533025315

Réf. Fournisseur

68025315

Marque

Leuze Electronic

résolution de la barrière photoélectrique:

30 mm

hauteur du capteur:

1.566 mm

hauteur du champ de protection:

1.5 mm

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

PNP

longueur du capteur:

354 mm

type de tension:

DC

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

2

fondu possible:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

29 mm

capacité de détection des éprouvettes:

30 mm

zone de la livraison du système à sens unique:

récepteur

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

380 mA

température ambiante:

55...55 °C

avec fonction muting:

Non

override possible:

Non

temps de réponse:

30 ms

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

18 V

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

avec codage des faisceaux:

Oui

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

Pack fonctionnel: Basic Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Niveau de performance (PL): e, EN ISO 13849-1 Catégorie: 4, EN ISO 13849 Résolution: 30 mm Hauteur du champ de prot