Leuze Electronic - MLD500-XT1/AType: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Niveau de performance (PL): - 66501401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension - autre
portée du champ de protection - 100 m
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0
nombre de sorties retardées protégées - 0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - AS-Interface Safety at Work
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00533501401
Réf. Fournisseur
66501401
Marque
Leuze Electronic
type de tension:
autre
portée du champ de protection:
100 m
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
AS-Interface Safety at Work
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de construction du boîtier:
parallélépipédique
température ambiante:
-30...55 °C
longueur d'onde du capteur:
850 nm
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec blocage du redémarrage:
Non
condition préalable unité d'évaluation:
Non
largeur:
52 mm
hauteur:
193 mm
longueur:
64.7 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4





