Leuze Electronic - MLD510-R1LModèle spécial: Élément reflex pour l'aide à l'alignement laser Type: - 66536000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de la sortie de commutation - PNP
type de tension - DC
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 380 mA
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0
nombre de sorties de semiconducteur protégées - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00533536000
Réf. Fournisseur
66536000
Marque
Leuze Electronic
finition de la sortie de commutation:
PNP
type de tension:
DC
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
380 mA
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
2
nombre de sorties retardées protégées:
0
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de construction du boîtier:
parallélépipédique
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
18.2 V
température ambiante:
-30...55 °C
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec blocage du redémarrage:
Non
temps de réponse:
25 ms
condition préalable unité d'évaluation:
Non
largeur:
52 mm
hauteur:
193 mm
longueur:
64.7 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4

Un produit Leuze Electronic
Découvrez toute la gamme Leuze Electronic


