Leuze Electronic - MSP 290i - 520 M 88Nombre de lecteurs de codes à barres: 2 pièce(s) Type de lect - 50130024

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • avec sortie de signalisation configurable - Oui

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • type de tension - DC

  • avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533130024

Réf. Fournisseur

50130024

Marque

Leuze Electronic

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

avec sortie de signalisation configurable:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec sortie du champ d'alerte:

Non

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Nombre de lecteurs de codes à barres: 2 pièce(s) Type de lecteur de codes à barres: BCL 508i S M 102 Technique de lecture: Portique modulaire de scannage Tension d'alimentation: 1