Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Leuze Electronic - MTKS 12x20M.5Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 0,3 mm Surface réf - 50136824

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - MTKS 12x20M.5Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 0,3 mm Surface réf

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 31 mm

  • largeur - 17.5 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

  • avec étalon - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533136824

Réf. Fournisseur

50136824

Marque

Leuze Electronic

forme:

rectangulaire

hauteur:

31 mm

largeur:

17.5 mm

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 0,3 mm Surface réfléchissante: 12 mm x 20 mm Matériau: Plastique Support: Inox Fixation: Fixation traversante Compatibilité des ma

Un produit Leuze Electronic

Découvrez toute la gamme Leuze Electronic