Leuze Electronic - ODS9L1.8/LAK-650-M12Système de détection: Par rapport à un objet Modèle spécial: - 50147809

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - ODS9L1.8/LAK-650-M12Système de détection: Par rapport à un objet Modèle spécial:

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe d'échantillonnage - contact à poussoir

  • finition de la solution analogique - 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • finition de la fonction de commutation - ambivalent

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533002567

Réf. Fournisseur

50147809

Marque

Leuze Electronic

principe d'échantillonnage:

contact à poussoir

finition de la solution analogique:

0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d’alimentation:

18...30 V

largeur du capteur:

21 mm

hauteur du capteur:

50 mm

longueur du capteur:

50 mm

procédé de réglage:

paramétrage

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

classe de protection des lasers:

classe 1

type de lumière:

diode laser, lumière rouge

écart de linéarité relatif:

0.5 %

procédé de mesure de distance optique:

triangulation

indice de protection (IP):

IP67

fonction de touche:

commutation claire/foncée

température ambiante:

-20...50 °C

message avant défaillance:

Non

matériau de la surface optique:

verre

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

autre

avec fonction temporelle:

Non

Système de détection: Par rapport à un objet Modèle spécial: Entrée de désactivation, Entrée d'activation, Entrée d'apprentissage Source lumineuse: Laser, Rouge Taille du spot lum

Un produit Leuze Electronic

Découvrez toute la gamme Leuze Electronic