Leuze Electronic - ODSL 8/V66-200-S12Système de détection: Par rapport à un objet Source lumineuse: - 50105761

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe d'échantillonnage - contact à poussoir
finition de la solution analogique - 0 V ... 10 V
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
finition de la fonction de commutation - ambivalent
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00533105761
Réf. Fournisseur
50105761
Marque
Leuze Electronic
principe d'échantillonnage:
contact à poussoir
finition de la solution analogique:
0 V ... 10 V
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
tension d’alimentation:
18...30 V
largeur du capteur:
15 mm
hauteur du capteur:
48 mm
longueur du capteur:
38 mm
procédé de réglage:
ajustage manuel
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
classe de protection des lasers:
classe 2
type de lumière:
diode laser, lumière rouge
précision de mesure relative:
2 %
procédé de mesure de distance optique:
triangulation
indice de protection (IP):
IP67
température ambiante:
-40...50 °C
message avant défaillance:
Non
matériau de la surface optique:
verre
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la gaine de câble:
autre
précision de répétition relative:
1 %
avec fonction temporelle:
Non
Un produit Leuze Electronic
Découvrez toute la gamme Leuze Electronic


