Leuze Electronic - ODSLR 96B M/V6-2000-S12Système de détection: Par rapport à un objet Source lumin - 50106733

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe d'échantillonnage - contact à poussoir
finition de la solution analogique - 0 V ... 10 V
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
plage de mesure de la longueur - 60...2000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00533106733
Réf. Fournisseur
50106733
Marque
Leuze Electronic
principe d'échantillonnage:
contact à poussoir
finition de la solution analogique:
0 V ... 10 V
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
plage de mesure de la longueur:
60...2000 mm
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
tension d’alimentation:
18...30 V
largeur du capteur:
30 mm
hauteur du capteur:
90 mm
longueur du capteur:
70 mm
procédé de réglage:
paramétrage
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
résolution géométrique:
5 mm
classe de protection des lasers:
classe 2
type de lumière:
diode laser, lumière rouge
écart de linéarité relatif:
1.5 %
procédé de mesure de distance optique:
triangulation
standard pour interfaces:
analogique
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
température ambiante:
-20...50 °C
message avant défaillance:
Non
matériau de la surface optique:
verre
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la gaine de câble:
autre
précision de répétition relative:
0.5 %
avec fonction temporelle:
Non
Un produit Leuze Electronic
Découvrez toute la gamme Leuze Electronic


